CHF 38.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 20 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 94 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 14.9 kN |
Grenzdrehzahl | 9.6 rpm |