CHF 50.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 75 mm |
Breite gesamt | 20 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 86 kN |
Grenzdrehzahl | 11.4 rpm |