CHF 33.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 75 mm |
Breite gesamt | 20 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 86 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.5 kN |
Grenzdrehzahl | 11.4 rpm |
CHF 77.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026