




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 68 mm |
Breite gesamt | 19 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 67.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026