CHF 26.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 68 mm |
Breite gesamt | 19 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 71 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11.2 kN |
Grenzdrehzahl | 12.8 rpm |