CHF 27.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Breite gesamt | 18 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 49.5 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Grenzdrehzahl | 14.1 rpm |