




CHF 24.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Breite gesamt | 18 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |