FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32006-X-XL

  • ERIKS:13243810
  • Hersteller:32006-X-XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser Außenring
55 mm
Breite gesamt
17 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
7.1 kN
Grenzdrehzahl
16.1 rpm