CHF 19.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser Außenring | 42 mm |
Breite gesamt | 15 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.05 kN |
Grenzdrehzahl | 21.9 rpm |