CHF 3'132.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'386.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 82 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 930 kN |
Statische Belastung | 1.04 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 130 kN |
Grenzdrehzahl | 2.55 rpm |