CHF 1'783.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'928.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 260 mm |
Breite gesamt | 68 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 700 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 84 kN |
Grenzdrehzahl | 2.6 rpm |
CHF 4'737.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'121.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026