




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Breite gesamt | 49.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Statische Belastung | 370 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 40.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3.5 rpm |
CHF 411.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026