CHF 464.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 44.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 43.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4.7 rpm |