




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 44.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
CHF 1'191.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'287.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026