




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Breite gesamt | 42.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 817.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 883.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026