




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 221 kN |
Statische Belastung | 219 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 33.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
CHF 521.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026