FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 31313-XL

  • ERIKS:13243746
  • Hersteller:31313-XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
313
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Breite gesamt
36 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
193 kN
Statische Belastung
188 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
29 kN
Grenzdrehzahl
6.1 rpm