




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 33.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 146 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 20.6 kN |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |
CHF 349.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026