CHF 104.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 29.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 125 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 15 kN |
Grenzdrehzahl | 6.5 rpm |
CHF 235.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026