CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16.4 kN |
Grenzdrehzahl | 8.6 rpm |