




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026