




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 25.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 83 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.7 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026