FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 31307-A

  • ERIKS:11653805
  • Hersteller:167110920000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
313
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Breite gesamt
22.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
60 kN
Statische Belastung
64 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
7.6 kN
Grenzdrehzahl
9.1 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 31307

  • ERIKS:11441155
  • Manufacturer:31307-90KA6

CHF 131.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026