CHF 49.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 20.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 45 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 10.3 rpm |