CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Breite gesamt | 18.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 37 kN |
Statische Belastung | 38.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.5 kN |
Grenzdrehzahl | 12 rpm |