CHF 6'228.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'733.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 80 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.04 kN |
Statische Belastung | 1.36 kN |
Grenzdrehzahl | 1.99 rpm |