CHF 2'036.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'201.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 63.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 710 kN |
Statische Belastung | 740 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 98 kN |
Grenzdrehzahl | 3.15 rpm |