




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 260 mm |
Breite gesamt | 59.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 3'460.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'740.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026