CHF 1'101.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'190.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Breite gesamt | 54.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Statische Belastung | 590 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 81 kN |
Grenzdrehzahl | 3.7 rpm |