




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Breite gesamt | 54.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 2'316.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'504.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026