CHF 848.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 916.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 51.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 410 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 64 kN |
Grenzdrehzahl | 3.4 rpm |
CHF 376.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026