CHF 571.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Breite gesamt | 46.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 330 kN |
Statische Belastung | 395 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 44.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3.85 rpm |