FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30317-A

  • ERIKS:11653797
  • Hersteller:167110090000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 576.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
303
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
44.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
310 kN
Statische Belastung
375 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
43 kN
Grenzdrehzahl
4.05 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30317

  • ERIKS:11503067
  • Manufacturer:30317-90KA1

CHF 762.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 824.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026