CHF 291.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Breite gesamt | 42.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 345 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 40 kN |
Grenzdrehzahl | 4.25 rpm |
CHF 602.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 651.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026