CHF 228.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 295 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 35 kN |
Grenzdrehzahl | 4.6 rpm |
CHF 507.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 548.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026