CHF 187.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 223 kN |
Statische Belastung | 260 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4.9 rpm |
CHF 416.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026