CHF 115.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 33.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 202 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 24.7 kN |
Grenzdrehzahl | 5.7 rpm |
CHF 257.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026