CHF 84.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Breite gesamt | 31.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 178 kN |
Statische Belastung | 173 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 27.5 kN |
Grenzdrehzahl | 7.5 rpm |