CHF 63.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 29.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 148 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.1 kN |
Grenzdrehzahl | 6.8 rpm |