CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 125 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 15.2 kN |
Grenzdrehzahl | 7.6 rpm |
CHF 129.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026