FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30308-A

  • ERIKS:11653789
  • Hersteller:167109160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
303
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser Außenring
90 mm
Breite gesamt
25.25 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
91 kN
Statische Belastung
102 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
12.2 kN
Grenzdrehzahl
8.5 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30308

  • ERIKS:11441139
  • Manufacturer:100043264

CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026