




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 22.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.8 kN |
Grenzdrehzahl | 9.7 rpm |