CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 20.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 60 kN |
Statische Belastung | 61 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.1 kN |
Grenzdrehzahl | 11 rpm |