CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Breite gesamt | 15.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 24.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.65 kN |
Grenzdrehzahl | 17.6 rpm |
CHF 50.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026