CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser Außenring | 42 mm |
Breite gesamt | 14.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 23 kN |
Statische Belastung | 20.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.16 kN |
Grenzdrehzahl | 19.8 rpm |
CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026