CHF 6'067.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'558.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 440 mm |
Breite gesamt | 79 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.19 kN |
Statische Belastung | 1.53 kN |
Grenzdrehzahl | 1.98 rpm |