




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser Außenring | 400 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 2'990.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'232.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026