FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 30240-A

  • ERIKS:11671727
  • Hersteller:016710789-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Breite gesamt
64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein