CHF 1'802.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'948.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 310 mm |
Breite gesamt | 57 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 690 kN |
Statische Belastung | 810 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 103 kN |
Grenzdrehzahl | 2.75 rpm |