




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser Außenring | 290 mm |
Breite gesamt | 52 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 878.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 949.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026